3M™ DBI-SALA® ślizgacz do pasów nośnych, pasujący do szerokości 9–35,5 cm, grubość 3,2 cm, 2104711

Nr art.: 7100243117
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 2104711
Rozwarcie min. 90 mm
Rozwarcie maks. 355 mm
Maks. grubość 32 mm
Rodzaj produktu Punkty kotwiczące
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100243117
EAN / GTIN 00840779170241
Numer producenta 7100243117
Numer L L01130 112475
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Systemy mocowania belek DBI-SALA® pozwalają mieć wolne ręce, dzięki czemu można łatwo sięgać po narzędzia, gdy potrzebujesz większej swobody na placu budowy. Lekkie mocowania belek do zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości zapewniają optymalną swobodę ruchów w płaszczyźnie poziomej dzięki łatwym w montażu elementom, dzięki czemu możesz skupić się na swojej pracy. Sprzęt zabezpieczający 3M łączy w sobie łatwość instalacji i wytrzymałość. Aby podłączyć system zabezpieczający przed upadkiem, należy przypiąć linkę do karabinka, a drugi jej koniec do uprzęży, po czym można przystąpić do pracy. Dla firmy 3M zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracowników. Została wykonana z trwałych materiałów i elementów montażowych, które mają odporność na korozję i mogą być stosowane nawet w trudnych warunkach.

Zaleta:

  • Kompatybilny z różnymi systemami zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości
  • Kompaktowy i lekki
  • Idealny do stosowania z osobistymi systemami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości wyposażonymi w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem
  • Zalecany do stosowania w budownictwie, przemyśle ogólnym, górnictwie, przemyśle naftowym i gazowym, transporcie, sektorze usług komunalnych oraz w branży energetyki wiatrowej
  • Przenośny i wielokrotnego użytku
  • Konstrukcja o wysokiej odporności na korozję i trwała
  • Ten sprzęt ochronny jest przeznaczony do stosowania wraz z dodatkowymi środkami ochrony indywidualnej (ŚOI)
  • Swoboda ruchów oraz uchwyt zabezpieczający obracający się o 360 stopni, który zapewnia optymalizację pracy użytkownika na belce
  • Modele nadające się do belek o różnych rozmiarach
  • Widoczne pokrętła regulacyjne z dwoma grzechotkami, dostępne z góry
  • Zatrzaskowe nakładki ochronne umożliwiają szybką wymianę na miejscu