Ancrage pour poutre coulissante 3M™ DBI-SALA®, convient aux largeurs de 9 à 35,5 cm et aux épaisseurs jusqu'à 3,2 cm, 2104711

Réf.: 7100243117
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 2104711
Ouverture min 90 mm
Ouverture max. 355 mm
Epaisseur max. 32 mm
Type de produit patins pour supports
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 7100243117
EAN / GTIN 00840779170241
Réf. fabricant 7100243117
Article hors catalogue L01130 112475
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Idéal lorsque vous avez besoin de plus de liberté pour effectuer des tâches sur site, nos systèmes d'ancrage pour poutre DBI-SALA® aident à libérer les mains afin que les outils soient facilement accessibles. Les ancrages pour poutre légers pour les applications de protection antichute offrent une mobilité horizontale optimale avec un matériel à fonctionnement fluide qui vous permet de rester concentré sur votre travail. L'équipement de sécurité d'ancrage de 3M allie facilité d'installation et résistance. Connectez votre système antichute en attachant votre longe de sécurité au mousqueton tout en connectant l'autre extrémité au harnais antichute et vous êtes prêt à vous mettre au travail. La protection de vos travailleurs et l'amélioration de leur confort et de leur sécurité est la priorité numéro un des équipements de protection antichute 3M. Construit à partir de matériaux durables qui permettent de résister à la corrosion et aux environnements difficiles.

Avantage(s):

  • Compatible avec divers systèmes de protection antichute
  • Conception compacte et légère
  • Idéal pour une utilisation avec des enrouleurs anti-chute à rappel automatique
  • Recommandé pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l'industrie générale, de l'extraction minière, du pétrole et du gaz, des transports, des services publics et de l'énergie éolienne
  • Portatif et réutilisable
  • Construction résistante à la corrosion pour plus de durabilité
  • Cet équipement de sécurité est conçu pour être utilisé avec un équipement de protection individuelle (EPI) supplémentaire
  • Mobilité mains libres et anneau en D pivotant à 360 degrés, qui aide à optimiser le travail de l'utilisateur lorsqu'il est sur une poutre
  • Modèles conçus pour s'adapter à une variété de tailles de poutres
  • Boutons à double cliquet de réglage visible accessibles au-dessus de la poutre
  • La conception par encliquetage des tampons d'usure permet un remplacement rapide sur le terrain