3M™ DBI-SALA® Anclaje deslizante para vigas de 3,5 in-14 in de ancho y 1,25 in de grosor, 2104711

Número de artículo: 7100243117
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 2104711
Anchura de abertura mín. 90 mm
Anchura de abertura máx. 355 mm
Grosor máx. 32 mm
Tipo de producto Anclaje deslizante
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100243117
EAN / GTIN 00840779170241
Número del fabricante 7100243117
Número L L01130 112475
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los sistemas de anclaje para vigas DBI-SALA® son ideales para situaciones en las que se necesita más libertad para realizar tareas in situ, ya que permiten tener las manos libres para acceder fácilmente a las herramientas. Los anclajes ligeros para vigas para aplicaciones de protección anticaídas proporcionan una movilidad horizontal óptima con herrajes que funcionan con suavidad y le permiten concentrarse en el trabajo. El equipo de seguridad de anclaje de 3M combina facilidad de instalación y resistencia. Conecte su sistema de detención de caídas enganchando la eslinga de seguridad al mosquetón mientras conecta el otro extremo al arnés anticaída y estará listo para empezar a trabajar. Proteger a sus trabajadores y aumentar su seguridad y comodidad es la prioridad número uno de la protección anticaídas de 3M. Fabricado con materiales y herrajes duraderos que ayudan a evitar la corrosión y a resistir en entornos hostiles.

Ventaja:

  • Compatible con varios sistemas de protección anticaídas
  • Diseño compacto y ligero
  • Ideales para usar con sistemas personales de detención de caídas con sistemas anticaída retráctiles
  • Recomendados para usarlos en los sectores de la construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transporte, servicios públicos y energía eólica
  • Portátiles y reutilizables
  • Fabricación resistente a la corrosión para mayor durabilidad
  • Este equipo de seguridad está diseñado para usarse con un equipo de protección individual (EPI)
  • Movilidad con las manos libres y una anilla en D giratoria a 360 grados, que ayuda a optimizar el trabajo del usuario mientras está en una viga
  • Modelos diseñados para adaptarse a diferentes tamaños de viga
  • Botones de trinquete duales de ajuste visible accesibles por encima de la viga
  • El diseño de encaje a presión de las almohadillas de desgaste permite un reemplazo rápido sobre el terreno