3M™ DBI-SALA® nosilni drsnik, primeren za širino 9-35,5 cm, debelina 3,2 cm, 2104711

Št. art.: 7100243117
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100243117
EAN/GTIN 00840779170241
Številka proizvajalca 7100243117
L-število L01130 112475
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Sistemi za sidranje žarkov DBI-SALA® vam pomagajo, da imate proste roke, tako da lahko enostavno dostopate do orodij, ko potrebujete več svobode na delovnem mestu. Lahka pritrdišča za zaščito pred padci zagotavljajo optimalno vodoravno mobilnost z gladko delujočimi montažnimi deli, tako da se lahko osredotočite na svoje delo. Varnostna oprema pritrdišča 3M združuje enostavno namestitev in moč. Priključite svoj sistem za zaščito pred padci tako, da pritrdite vrvico na vponko in drugi konec priključite na varnostni pas, in lahko začnete delo. Zaščita vaših zaposlenih in povečanje njihove varnosti in udobja je glavna prednostna naloga za 3M zaščita pred padcem. Sestavljen je iz trpežnih materialov in pritrdilnih delov, ki so odporni proti koroziji in se lahko uporabljajo v težkih okoljih.

Prednosti:

  • Združljiv z različnimi sistemi za zaščito pred padci
  • KOMPAKT in svetloba
  • Idealno za uporabo z osebnimi sistemi za zaščito pred padci z napravami za zaščito pred višino
  • Priporočljivo za uporabo v gradbeništvu, splošni industriji, rudarstvu, olje in plinu, transportu, komunalnih storitvah in industriji vetrne energije
  • Mobilno in ponovno uporabo
  • Odporna proti koroziji, trpežna konstrukcija
  • Ta varnostna oprema je namenjena za uporabo z dodatno osebno zaščitno opremo (OZO).
  • Prostoročna mobilnost in 360-stopinjsko vrtljivo varnostno oko, ki optimizira uporabnikovo delo na žarku
  • Modeli, primerni za široko paleto velikosti palic
  • Vidni nastavitveni gumbi z dvema ragljicama, ki sta dostopni nad snopom
  • Varovalne blazinice omogočajo hitro zamenjavo na kraju samem