{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Référence fabricant | 2104711 | |
| Ouverture min | 90 mm | |
| Ouverture max. | 355 mm | |
| Epaisseur max. | 32 mm | |
| Type de produit | patins pour supports | |
| Matériau | acier |
| Artikelnummer | 7100243117 | |
| EAN / GTIN | 00840779170241 | |
| Herstellernummer | 7100243117 | |
| L-Nummer | L01130 112475 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |