Nosný kluzák 3M™ DBI-SALA®, vhodný pro 9–35,5 cm šířka, 3,2 cm tloušťka, 2104711

Artiklové číslo: 7100243117
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 2104711
Šířka otevření min. 90 mm
Šířka otevření max. 355 mm
Tloušťka max. 32 mm
Druh produktu Kluzák nosičů
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100243117
EAN / GTIN 00840779170241
Číslo výrobce 7100243117
L-číslo L01130 112475
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kotevní systémy nosníků DBI-SALA® vám pomohou uvolnit ruce, takže můžete snadno přistupovat k nástrojům, když potřebujete větší svobodu na pracovišti. Odlehčené kotevní úchyty nosníků pro aplikace ochrany proti pádu poskytují optimální horizontální mobilitu s hladkými montážními díly, takže se můžete soustředit na svou práci. Bezpečnostní zařízení kotevních úchytů 3M kombinuje snadnou instalaci a pevnost. Připojte svůj systém ochrany proti pádu připojením lanyardu k karabině a připojením druhého konce k bezpečnostnímu postroji a můžete začít pracovat. Ochrana vašich zaměstnanců a zvýšení jejich bezpečnosti a pohodlí je pro společnost 3M pojistka proti pádu nejvyšší prioritou. Skládá se z odolných materiálů a montážních dílů, které jsou odolné proti korozi a mohou být použity v drsném prostředí.

Výhoda:

  • Kompatibilní s různými systémy ochrany proti pádu
  • KOMPAKT a světlo
  • Ideální pro použití s osobními systémy ochrany proti pádu se zařízeními pro ochranu výšky
  • Doporučeno pro použití ve stavebnictví, všeobecném průmyslu, hornictví, olej a plynárenství, dopravě, utilitách a větrné energetice
  • Mobilní a opakovaně použitelné
  • Odolná konstrukce odolná proti korozi
  • Toto bezpečnostní zařízení je určeno pro použití s dalšími osobními ochrannými prostředky (PPE)
  • Pohyblivost v automatickém režimu a 360stupňové otočné bezpečnostní oko, které optimalizuje práci uživatele na nosníku
  • Modely vhodné pro širokou škálu velikostí tyčí
  • Viditelné seřizovací knoflíky se dvěma řehtačkami, které jsou přístupné nad nosníkem
  • Blokovací otěrucí podložky umožňují rychlou výměnu na místě