Taśma dwustronna 3M™ 93020LE, 210 mm x 295 mm, arkusz wzorcowy formatu DIN A4

Nr art.: 7100217374
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Pieces
  • Etapy zamówienia: 25 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Doppelseitiges Klebeband 93020LE
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; bez zaparowania szkieł; wodoodporny
Długość L 0,295 m
Szerokość B 210 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100217374
EAN / GTIN 04054596776357
Numer producenta 7100217374
Numer L L01130 105917
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia nośna tej taśmy klejącej zapewnia piankom i innym materiałom większą stabilność kształtu, a ponadto ułatwia obsługę taśmy podczas cięcia i wykrawania. Przy bardzo wysokiej przyczepności początkowej siła wiązania kleju 3M™ 300LSE wzrasta jeszcze bardziej w zależności od czasu i temperatury.

Zaleta:

  • Podłoże foliowe z poliestru zapewnia piankom i innym podłożom stabilność wymiarową, dzięki czemu taśma jest łatwiejsza w obróbce podczas cięcia i wykrawania.
  • Doskonała przyczepność do powierzchni o niskiej energii, w tym do powłok proszkowych i tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen (PP)
  • Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do metali i materiałów o wysokiej energii powierzchniowej, dzięki czemu nadaje się do klejenia najróżniejszych materiałów
  • Klej charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i jest wyjątkowo odporny na odklejanie
  • Dobra odporność na działanie środków chemicznych, wilgoci i wody
  • Grubsza wersja produktu 3M 93015LE