3M™ Oboustranná lepicí páska 93020LE, 210 mm x 295 mm, vzorový list DIN A4

Artiklové číslo: 7100217374
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Doppelseitiges Klebeband 93020LE
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota Modifikovaný akrylát
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Tlumící; Voděodolné; odolné vůči chemikáliím
Délka L 0,295 m
Šířka B 210 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100217374
EAN / GTIN 04054596776357
Číslo výrobce 7100217374
L-číslo L01130 105917
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Nosná fólie této lepicí pásky poskytuje pěnám a dalším materiálům zvýšenou rozměrovou stabilitu a také usnadňuje manipulaci s páskou během řezání a děrování. S velmi vysokou počáteční přilnavostí se adhezivní síla lepidla 3M™ 300LSE ještě zvyšuje v závislosti na čase a teplotě.

Výhoda:

  • Nosič polyesterových fólií poskytuje pěnu a další substráty s rozměrovou stabilitou, což usnadňuje manipulaci s pásem při řezání a děrování.
  • Vynikající přilnavost k nízkoenergetickým povrchům, včetně práškových nátěrů a plastů, jako je polypropylen (PP)
  • Silná přilnavost k kovům a materiálům s vysokou povrchovou energií, a proto je vhodná pro lepení různých materiálů
  • Lepidlo nabízí vynikající pevnost lepidla a je extrémně odolné proti odlupování
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím, vlhkosti a vlhkosti
  • Silnější verze 3M 93015LE