Ruban Double Face Adhésif 3M™ 93020LE, 210 mm x 295 mm, Resctricted GTML

Réf.: 7100217374
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Herstellerbezeichnung 3M™ Doppelseitiges Klebeband 93020LE
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PET-Folie
Klebemasse Modifiziertes Acrylat
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Fixieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften anschmiegsam; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; wasserfest
Länge L 0,295 m
Breite B 210 mm

Identification et classification

Référence article 7100217374
EAN / GTIN 04054596776357
Réf. fabricant 7100217374
Article hors catalogue L01130 105917
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ce ruban a un film porteur qui peut ajouter une stabilité dimensionnelle aux mousses et autres substrats. Il permet également de manipuler plus facilement le ruban lors du tronçonnage et de la découpe. La résistance de l'Adhésif 3M™ 300LSE augmente en fonction du temps et de la température, et présente une très forte adhérence initiale.

Avantage(s):

  • Le support film polyester offre une stabilité dimensionnelle aux mousses et autres substrats afin de faciliter la manipulation du ruban pendant la refente et la découpe à façon
  • Excellent pour l'assemblage de substrats à basse énergie de surface, y compris les revêtements poudre et les plastiques tels que le polypropylène (PP)
  • Pouvoir d'adhérence élevé sur les métaux et les matériaux à haute énergie de surface pour un collage sur des substrats différents
  • L'adhésif offre une excellente force de maintien et des propriétés antidécollement
  • Bonne résistance aux produits chimiques industriels, aux produits chimiques grand public et à l'humidité