3M™ Bandă adezivă față-verso 93020LE, 210 mm x 295 mm, foaie de probă DIN A4

Cod articol.: 7100217374
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Doppelseitiges Klebeband 93020LE
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Folie PET
Adeziv Acrilat modificat
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la umezeală; impermeabil la apă
Lungime L 0,295 m
Lăţime B 210 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100217374
EAN / GTIN 04054596776357
Număr producător 7100217374
L-Număr L01130 105917
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pelicula de susținere a acestei benzi adezive oferă spume și alte materiale stabilitate dimensională sporită și facilitează, de asemenea, manipularea benzii în timpul tăierii și perforării. Cu o aderență inițială foarte ridicată, rezistența adezivă a adezivului 3M™ 300LSE crește și mai mult în funcție de timp și temperatură.

Avantaj:

  • Suportul de film din poliester oferă spumă și alte substraturi cu stabilitate dimensională, făcând cureaua mai ușor de manevrat în timpul tăierii și perforării.
  • Aderență excelentă la suprafețe cu consum redus de energie, inclusiv acoperiri cu pulbere și materiale plastice, cum ar fi polipropilena (PP)
  • Aderență puternică la metale și materiale cu energie ridicată de suprafață și, prin urmare, potrivită pentru lipirea diferitelor materiale
  • Adezivul oferă o rezistență excelentă a adezivului și este extrem de rezistent la coajă
  • Rezistență bună la substanțe chimice, umiditate și umiditate
  • Versiune mai groasă a 3M 93015LE