{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ Doppelseitiges Klebeband 93020LE | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De dos lados | |
| Material de base | Lámina de PET | |
| Masa adhesiva | Acrilato modificado | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior | |
| Aplicación | Fijar; Montaje; Pegar | |
| Características | Resistente a la humedad; Resistente a la humedad; resistente a los productos químicos; resistente al agua | |
| Longitud L | 0,295 m | |
| Anchura B | 210 mm |
| Número de artículo | 7100217374 | |
| EAN / GTIN | 04054596776357 | |
| Número del fabricante | 7100217374 | |
| Número L | L01130 105917 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |