{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Doppelseitiges Klebeband 93020LE | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | PET-Folie | |
| Klebemasse | Modifiziertes Acrylat | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren; Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | anschmiegsam; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; wasserfest | |
| Länge L | 0,295 m | |
| Breite B | 210 mm |
| Artikelnummer | 7100217374 | |
| EAN / GTIN | 04054596776357 | |
| Herstellernummer | 7100217374 | |
| L-Nummer | L01130 105917 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |