3M™ Perfect-It™ 1-Step Foam Finishing Pad, Purple, 150 mm, 33042

Nr art.: 7100205187
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Perfect-It™ 1-Schritt Polierschaum
Kolor Fioletowy
Zalecana prędkość obrotowa 1 100 min-1
Średnica 150 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Stopień wypolerowania Polerowanie nawysoki połysk
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100205187
EAN / GTIN 04054596685055
Numer producenta 7100205187
Numer L L51710 913
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get a high performance polishing process and fast results by using 3M™ Perfect-It™ 1-Step Foam Finishing Pads in combination with 3M™ Perfect-It™ Famous Finish or 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish. After fast removal of any paint imperfections with 3M™ Trizact™ 8000, polish the area with some of the recommended purple cap polish onto the pad to achieve a lasting high gloss finish in just one step on most colours. For an optimal performance use a rotation speed between 800 to 1400 rpm. This process is ideal for any freshly applied paint rectification to speedily obtain excellent results.

Zaleta:

  • Ideal for use with 3M™ Perfect-It™ Famous Finish or 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish
  • For optimal performance use a rotation speed between 800 to 1400 rpm
  • Convoluted surface reduces heat generation
  • Prevent slinging for faster, cleaner results thanks to foam construction that holds polish
  • Available in 80 mm and 150 mm diameter Hookit™ conversions