3M™ Perfect-It™ Mousse de finition 1 étape, Violette , 150 mm, 33042

Réf.: 7100205187
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100205187
EAN / GTIN 04054596685055
Réf. fabricant 7100205187
Article hors catalogue L51710 913

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet
Pour de meilleurs résultats : vitesse de rotation sur votre machine 800-1000 tr/min.
Une surface froissée réduit l'accumulation de chaleur sur la surface
Empêche les éclaboussures de polissage grâce à la construction en mousse, qui maintient le vernis dans la mousse.
Disponible en confection Hookit™ de 80 mm et 150 mm

Description:

Les mousses de finition violettes 3M™ Perfect-It™ 1 étape sont nos mousses les plus performantes, idéales pour réduire les rayures de 3M™ Trizact™ 8000 en une seule étape À utiliser en combinaison avec 3M™ Perfect-It™ Famous Finish pour obtenir des résultats optimaux.

Caractéristique(s):

Idéal pour une utilisation avec le 3M™ Perfect-It™ Famous Finish
Pour une performance optimale, utilisez une vitesse de rotation entre 800 et 1 400 tr/min
Une mousse alvéolée permet de réduire l'échauffement sur la surface
Évitez les pertes pour des résultats plus rapides et plus propres grâce à la conception en mousse qui retient le liquide de lustrage
Disponibles en configurations Hookit™ 80 mm et 150 mm de diamètre