Esecuzione:
Colore prodotto: Viola
Per risultati ottimali: Velocità di rotazione della macchina 800-1000 giri/min.
Una superficie stropicciata riduce l'accumulo di calore sulla superficie
Previene gli schizzi di lucidatura grazie alla struttura in schiuma, che mantiene la lucidatura nella schiuma.
Disponibile in confezioni Hookit™ da 80 mm e 150 mm
Descrizione:
I tamponi di lucidatura 3M™ Perfect-It™ offrono le migliori prestazioni della nostra gamma; disponibili in spugna viola, sono l'ideale per lucidare le superfici trattate con gli abrasivi di finitura 3M™ Trizact™ 8000. I tamponi vanno utilizzati con il polish di finitura 3M™ Perfect-It™ 1-Step Famous Finish per ottenere i migliori risultati.
Proprietà:
Ottimo per utilizzo con il polish di finitura 3M™ Perfect-It™ 1-Step Famous Finish
Per prestazioni ottimali, la velocità dell'utensile deve essere impostata tra 800 e 1400 giri al minuto
La superficie ondulata riduce la produzione di calore
Evita gli schizzi sulle superfici circostanti, riducendo al minimo i tempi di pulizia
Disponibile in versione Hookit™ di diametro 80mm e 150mm