3M™ Perfect-It™ 1-staps finishing schuimpad, 150 mm, PN33042

Artikelnummer: 7100205187
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100205187
EAN/GTIN 04054596685055
Nummer fabrikant 7100205187
L-nummer L51710 913

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Paars
Voor de beste resultaten: Rotatiesnelheid van uw machine 800-1000 tpm.
Een gekreukeld oppervlak vermindert de warmteontwikkeling op het oppervlak
Voorkomt polijsten van spatten dankzij de schuimconstructie, die de polijstlaag in het schuim houdt.
Verkrijgbaar in 80mm en 150mm Hookit™ confectie

Omschrijving:

3M™ Perfect-It™ 1-staps finishing schuimpads zijn onze best presterende, paarse finishing schuimpads, ideaal voor het in één stap corrigeren van schuurkrassen door 3M™ Trizact™ 8000 schuurmateriaal. U bereikt de beste resultaten in combinatie met 3M™ Perfect-It™ Famous Finish of 3M™ Perfect-It™ 1-staps Finish.

Kenmerk:

Bij uitstek geschikt voor gebruik met 3M™ Perfect-It™ Famous Finish of 3M™ Perfect-It™ 1-staps Finish
Gebruik voor optimaal resultaat een rotatiesnelheid tussen 800-1400 tpm
Een gebogen oppervlak vermindert de warmteontwikkeling
Voorkom spetters voor een sneller en schoner resultaat dankzij de schuimconstructie die het polijstmiddel vasthoudt
Verkrijgbaar in 80 en 150 mm diameter Hookit™‑conversies