3M™ Perfect-It™ 1stupňová pěnová dokončovací podložka, 150 mm, PN33042

Č. pol.: 7100205187
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100205187
EAN/GTIN 04054596685055
Číslo výrobcu 7100205187
Číslo L L51710 913

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Fialová
Nejlepších výsledků dosáhnete při otáčkách stroje 800-1000 ot./min.
Povrch podobný destičce snižuje tvorbu tepla na povrchu
Zabraňuje postříkání pěnou díky pěnové konstrukci, která udržuje lak v pěně.
K dispozici v 80mm a 150mm Hookit™ oblečení

Popis:

Krátkého a kvalitního leštění dosáhnete použitím lešticí pěny 3M™ Perfect-It™ 1-Step v kombinaci s 3M™ Perfect-It™ Famous Finish nebo 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polish. Po jemném přebroušení škrábanců na povrchu lešticí pěnou 3M™ Trizact™ 8000 vyleštěte nedokonalosti jednou ze dvou doporučených fialových leštěnek na lešticí pěně a dosáhněte dokonalého výsledku u většiny odstínů v jednom kroku. Na leštičce použijte rychlost otáčení 800-1400 otáček za minutu, toto nastavení je optimální pro leštění čerstvě natřených povrchů.

Charakteristika:

Ideální pro použití se slavným povrchem 3M™ Perfect-IT™ nebo povrchovou úpravou 3M™ Perfect-IT™ 1-Step Finish
Pro dosažení nejlepšího výkonu použijte Otáčky v rozsahu 800 tepů/min až 1400 tepů/min
Povrch ve tvaru vaflovače snižuje tvorbu tepla
Rychlejší a čistší práce díky pěnovému designu, který bezpečně absorbuje polsky
K dispozici v sadě Hookit™ o průměru 80 mm a 150 mm