3M™ Perfect-It™ csomósított polírozóhab, lila, ø 150 mm, PN33042

Cikkszám: 7100205187
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100205187
EAN / GTIN 04054596685055
Gyártó száma 7100205187
L-szám L51710 913

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ibolya
A legjobb eredmény érdekében: A gép fordulatszáma 800-1000 ford/perc.
A gyűrött felület csökkenti a hő felhalmozódását a felületen
Megakadályozza a polírozó fröccsenést a hab konstrukciónak köszönhetően, amely megtartja a polírozást a habból.
80 mm-es és 150 mm-es Hookit™ konfekcióban kapható

Leírás:

A 3M™ Perfect-IT™ 1 lépcsős simító polírozó szivacsok a legmagasabb teljesítményű lila polírozó szivacsok, amelyek ideálisak a karcolások csiszolásához a 3M™ Trizact™ 8000 csiszolótárcsákkal egy lépésben. Használja a 3M™ Perfect-IT™ Famous Finish vagy a 3M™ Perfect-IT™ 1 lépcsős Finish technológiával kombinálva a legjobb eredmény elérése érdekében.

Jellemző:

Ideális a 3M™ Perfect-it™ Famous Finish vagy a 3M™ Perfect-it™ 1 lépéses Finish használatához
Az optimális teljesítmény érdekében 800 ford/perc és 1400 ford/perc közötti fordulatszámot használjon
A gofri alakú felület csökkenti a hőtermelést
Gyorsabb, tisztább munka a szivacsos kialakításnak köszönhetően, amely biztonságosan elnyeli a lakkot
Kapható 80 mm és 150 mm-es Hookit™ átmérővel