Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř z netkané textilie na úpravu povrchu SC-DH, 125 mm x 22 mm, 4 drážky, A CRS

Artiklové číslo: 7100200715
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 kusy
  • K objednání po násobcích: 40 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Surface Conditioning Vliesscheibe; Vliesscheibe
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Druh produktu Brusný kotouč
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Chladicí povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100200715
EAN / GTIN 04054596684041
Číslo výrobce 7100200715
L-číslo L51710 328
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Netkané kotouče Scotch-Brite™ SC-DB s podložkou z vláken jsou vybaveny vnitřním otvorem 22 mm a 4 drážkami a používají se na úhlových bruskách s opěrnými deskami a upínací matice. K dispozici také v 178 mm.

Výhoda:

  • 3-rozměrná, laminovaná netkaná vláknová konstrukce
  • Vláknová základna
  • Otevřená struktura
  • Povrchová úprava fleece
  • Vysoká bezpečnost při práci díky montáži přes upínací matice
  • Dlouhá životnost
  • Povrchový efekt
  • Otevřená konstrukce
  • Stabilita a tvrdost
  • Řízený řezný výkon
  • Povrchový efekt
  • Otevřená konstrukce

Doporučení:

  • Snížení drsnosti, odstranění ozdoba, vyhlazování povrchů, snadné čištění a odstraňování otřepů
  • Vhodné pro kov, kompozity, plasty a další materiály