Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 125 mm x 22 mm, 4 Slot, A CRS

Artikelnummer: 7100200715
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100200715
EAN/GTIN 04054596684065
Nummer fabrikant 7100200715
L-nummer L51710 328

Omschrijving

Uitvoering:

3-dimensionale, gelamineerde vezel fleece constructie
Vezelondergrond
Open structuur
Oppervlakteconditionering fleece
Hoge werkveiligheid door montage via spanmoer

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf is een duurzame, non-woven schijf voor de eerste stap bij reinigen, blenden, afbramen en finishen. Onze schijven presteren goed op geprofileerde en oneffen oppervlakken, zonder het basismateriaal uit te hollen of te beschadigen.

Kenmerk:

Vezel onderlaag
Open structuur
Oppervlakte Verzorgingsvlies
Hoge werkveiligheid door bevestiging via klemmoer
Hoge duurzaamheid
Oppervlakte-effectief
Open constructie
Stabiliteit en hardheid
Gecontroleerde snijprestaties

Tip:

Verminderen van ruwheid, verwijderen van aanslag, gladmaken van oppervlakken, lichte reinigings- en ontbraambewerkingen
Geschikt voor metaal, composieten, kunststoffen en andere materialen