• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DB, 125 mm x 22 mm, A CRS

Codice art.: 7100200715
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 40 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 40 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Scotch-Brite™
Denominazione originale prodotto Surface Conditioning Vliesscheibe; Vliesscheibe
Attacco Foro
Diametro del foro 22 mm
Grado di finezza es. grossa
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Tipo di prodotto Mola abrasiva
Per materiale stainless steel; plastics; steel
Gruppo di materiali multimateriale
Per Lavorazione in piano
Caratteristiche Rivestimento di raffreddamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100200715
EAN / GTIN 04054596684041
Codice del produttore 7100200715
Numero-L L51710 328
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nostro disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning è ideale per la prima fase di pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura. Il materiale a trama aperta dei nostri dischi sviluppa poco calore e resiste all'intasamento, per un uso prolungato. L'ossido di alluminio distribuito uniformemente offre rapidità di taglio elevata per una finitura omogenea. I dischi Scotch-Brite™ Surface Conditioning contengono ossido di alluminio, la scelta migliore per gli operatori professionali nel mondo industriale, grazie alla loro rapidità di taglio ed alla loro durata. Il granulo abrasivo è tenace e resistente e si frattura continuamente durante l'uso esponendo nuovi spigoli taglienti per garantire maggiore efficacia di taglio, a differenza di abrasivi tradizionali come il corindone che si usurano rapidamente con l'uso. Il granulo di ossido di alluminio è tenace, resistente, caratterizzato da un'elevata rapidità di taglio e da una bassa ritenzione del calore. È largamente usato per le operazioni di sgrossatura, carteggiatura e finitura su vari substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti unici in cui l'abrasivo è mescolato a fibre sintetiche di nylon per creare un sistema che offra risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a struttura aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento, limitando così l'ostruzione delle fibre per mantenere elevate le prestazioni di taglio del minerale.

Vantaggi:

  • Varie grane e dimensioni permettono di effettuare un primo passaggio perfetto per le operazioni di pulitura, finitura, mascheratura e sbavatura leggera
  • Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore e resiste all'intasamento, per un uso prolungato
  • Questo disco conformabile condiziona le superfici senza rigare, erodere o danneggiare il materiale di base
  • Adatto per metallo, compositi, plastiche ed altri materiali
  • Sistema di attacco a strappo per una rapida sostituzione del disco nei processi di finitura a più fasi

Raccomandazioni:

  • Prodotto consigliato per un efficace passaggio iniziale in operazioni di pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura
  • Adatto per metallo, compositi, plastiche ed altri materiali

Download & documenti

Della stessa famiglia "Scotch-Brite™" Visualizza tutto