• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesscheibe SC-DB, braun, 125 mm x 22 mm, A CRS

Artikel-Nr.: 7100200715
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 40 Stück
  • Bestellschritt: 40 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Surface Conditioning Vliesscheibe; Vliesscheibe
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22 mm
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Vlies
Produktart Schleifscheibe
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Kunststoffe; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften kühlende Beschichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100200715
EAN / GTIN 04054596684041
Herstellernummer 7100200715
L-Nummer L51710 328
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Scotch-Brite™ SC-DB Vliesscheiben mit Fiberunterlage sind mit 22 mm Innenloch und 4 Schlitzen ausgestattet und werden auf Winkelschleifern mit Stütztellern und Spannmutter eingesetzt. Auch in 178 mm verfügbar.

Vorteil:

  • 3-dimensionale, laminierte Faservlieskonstruktion
  • Fiberunterlage
  • Offene Struktur
  • Surface Conditioning Vlies
  • Hohe Arbeitssicherheit durch Befestigung über Spannmutter
  • Hohe Lebensdauer
  • Oberflächenwirksam
  • Offene Konstruktion
  • Stabilität und Härte
  • Kontrollierte Schneidleistung
  • Oberflächenwirksam
  • Offene Konstruktion

Empfehlung:

  • Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten
  • Geeignet für Metall, Verbundstoffe, Kunststoff und andere Materialien