Scotch-Brite™ nem szőtt lemez SC-DH, barna, 125 mm x 22 mm, A CRS

Cikkszám: 7100200715
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100200715
EAN / GTIN 04054596684065
Gyártó száma 7100200715
L-szám L51710 328

Leírás

Kivitel:

3 dimenziós, laminált nem szőtt szálszerkezet
Fíber alátét
Nyílt struktúra
Felületkondicionáló gyapjú
High munkabiztonság a felfogó anya segítségével történő felszereléssel

Leírás:

A Scotch-Brite™ SC-db nem szőtt lemez szálbetéttel és négy nyílással van ellátva. Ezt a tárcsát a sarokcsiszolón, a tartólemezzel és a szorítóanyával használják. A központosítás csökkenti a rezgéseket.

Jellemző:

Hosszú élettartam
Felületi hatás
Nyitott konstrukció
Stabilitás és keménység
Szabályozott vágási teljesítmény

Figyelem:

Az érdesség csökkentése, az elszíneződés eltávolítása, a felületek simítása, a könnyű tisztító és a sorjátlanítási műveletek
Alkalmas fém, kompozitok, műanyagok és egyéb anyagok számára