Opaska przeciwpotna 3M™, G5-01, skóra, 198018

Nr art.: 7100190171
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
Seria Speedglas
Oznaczenie producenta G5-01
Kolor Brązowy
Rodzaj produktu Opaski przeciwpotne
Materiał Skóra
Długość 225 mm
Szerokość 35 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100190171
EAN / GTIN 04054596644021
Numer producenta 7100190171
Numer L L01130 110193
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Opaski przeciwpotne 3M™ Speedglas™ to części zamienne do masek spawalniczych 3M™ Speedglas™. Wymień zużyte i niehigieniczne elementy. Dostępne w wersji skórzanej, frotte lub z włókniny. Jako zamiennik zużytych lub uszkodzonych części. Zapewnia odpowiedni poziom komfortu i ochrony. Regularne sprawdzanie wyposażenia pod kątem zużytych lub uszkodzonych elementów gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i komfort.

Zaleta:

  • Do stosowania z maskami i przyłbicami ochronnymi 3M™
  • Oryginalne akcesoria 3M™
  • Jako zamiennik zużytych i niehigienicznych elementów
  • Zapewnia odpowiedni poziom komfortu
  • Regularne sprawdzanie wyposażenia pod kątem zużytych lub uszkodzonych elementów gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu

Zalecenie:

  • Nadaje się do zastosowań spawalniczych

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Speedglas" Zobacz wszystkie