Bandeau 3M™, G5-01, en cuir, 198018

Réf.: 7100190171
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Serie Speedglas
Herstellerbezeichnung G5-01
Farbe braun
Produktart Schweißband
Material Leder
Länge 225 mm
Breite 35 mm

Identification et classification

Référence article 7100190171
EAN / GTIN 04054596644021
Réf. fabricant 7100190171
Article hors catalogue L01130 110193
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les bandeaux 3M™ Speedglas™ sont des pièces de rechange hygiéniques conçues pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™. Remplacez-les lorsqu'ils sont usés ou non hygiéniques. Disponibles en cuir, éponge ou polaire. Remplacez les pièces usées ou endommagées. Permet de vous assurer un niveau correct de confort et de protection. Pour un maximum de sécurité et de confort, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées sur votre équipement.

Avantage(s):

  • À utiliser avec les cagoules et visières de protection 3M™
  • Accessoire d'origine 3M™
  • Remplace les pièces usées ou salies
  • Permet de vous assurer un niveau correct de confort
  • Pour une sécurité et un confort le plus élevé possible, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées sur votre équipement

Recommandation(s):

  • Adapté aux applications de soudage

Téléchargements et documents

De la même série "Speedglas" Afficher tout