Soczewka powiększająca 3M™ Speedglas™, 2,5-krotne powiększenie, 171023

Nr art.: 7000028023
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
Seria Speedglas
Oznaczenie producenta 3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinse
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Obiektyw, soczewka nasadkowa
Powiększenie (x-krotne) 2,5
Materiał soczewki z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000028023
EAN / GTIN 04046719548781
Numer producenta 7000028023
Numer L L01140 181
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki soczewkom powiększającym 3M™ Speedglas™ uzyskasz bliższy i wyraźniejszy obraz spoiny. Nasze soczewki powiększają obiekty nawet trzykrotnie (w zależności od wybranego modelu) i są przeznaczone do stosowania z naszymi maskami spawalniczymi Speedglas. Maska spawalnicza 3M™ Speedglas™ serii 9100 posiada uchwyt na soczewki powiększające wbudowany w filtr spawalniczy, co pozwala na łatwe i bezpieczne zamocowanie soczewki. Wskazówka: Uchwyt na soczewki powiększające (171017) do starszych masek spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 100 należy nabyć osobno. Do maski spawalniczej 3M™ Speedglas™ SL potrzebny jest uchwyt na soczewkę powiększającą, który jest dostępny jako część zamienna (nr 171031).

Zaleta:

  • Zapewnia bliższy i wyraźniejszy widok spoiny
  • Powiększa obiekty nawet trzykrotnie (w zależności od wybranego modelu)
  • Przeznaczone do stosowania z maskami spawalniczymi Speedglas
  • Prosty i bezpieczny montaż
  • Uchwyt na soczewki powiększające do starszych masek spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 100 należy nabyć osobno
  • Do maski spawalniczej 3M™ Speedglas™ SL potrzebny jest uchwyt na soczewkę powiększającą, który jest dostępny jako część zamienna

Zalecenie:

  • Nadaje się do zastosowań spawalniczych

Z tej samej serii "Speedglas" Zobacz wszystkie