3M™ Svařovací páska, G5-01, kůže, 198018

Artiklové číslo: 7100190171
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Speedglas
Označení výrobce G5-01
Barva Hnědá
Druh produktu Potítko
Materiál Kůže
Délka 225 mm
Šířka 35 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100190171
EAN / GTIN 04054596644021
Číslo výrobce 7100190171
L-číslo L01130 110193
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Svařovací pásky 3M™ Speedglas™ jsou hygienickými náhradními díly pro svařovací masky 3M™ Speedglas™. Vyměňte opotřebované a nehygienické díly. K dispozici v kůži, froté nebo fleecu. Jako náhrada za opotřebované nebo poškozené díly. Poskytuje správnou úroveň pohodlí a ochrany. Pravidelná kontrola zařízení pro opotřebované nebo poškozené díly zajišťuje maximální bezpečnost a pohodlí.

Výhoda:

  • Pro použití s maskami 3M™ a ochrannými štíty
  • Originální příslušenství 3M™
  • Jako náhrada opotřebovaných a nehygienických dílů
  • Poskytuje správnou úroveň pohodlí
  • Pravidelná kontrola vybavení opotřebovaných nebo poškozených dílů zaručuje maximální bezpečnost a pohodlí

Doporučení:

  • Vhodné pro svařovací aplikace