Banda para el sudor 3M™, G5-01, cuero, 198018

Número de artículo: 7100190171
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Speedglas
Denominación del fabricante G5-01
Color marrón
Tipo de producto Banda antisudor
Material Cuero
Longitud 225 mm
Anchura 35 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100190171
EAN / GTIN 04054596644021
Número del fabricante 7100190171
Número L L01130 110193
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las bandas para el sudor 3M™ Speedglas™ son piezas de repuesto higiénicas diseñadas para pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™. Reemplácelas cuando estén desgastadas o sean poco higiénicas. Disponibles en piel, felpa o fieltro. Sustituye a las piezas desgastadas o dañadas. Ayuda a garantizar que se obtenga el nivel correcto de comodidad y protección. Para la máxima seguridad y comodidad, revise regularmente su equipo en busca de piezas desgastadas o dañadas.

Ventaja:

  • Para uso con pantallas y visores protectores 3M™
  • Accesorio original de 3M™
  • Sustituye a las piezas desgastadas o poco higiénicas
  • Ayuda a garantizar que se obtenga el nivel correcto de comodidad
  • Para la mayor seguridad y comodidad posibles, revise regularmente su equipo en busca de piezas desgastadas o dañadas

Recomendación:

  • Adecuado para aplicaciones de soldadura