{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Speedglas | |
| Herstellerbezeichnung | G5-01 | |
| Farbe | braun | |
| Produktart | Schweißband | |
| Material | Leder | |
| Länge | 225 mm | |
| Breite | 35 mm |
| Artikelnummer | 7100190171 | |
| EAN / GTIN | 04054596644021 | |
| Herstellernummer | 7100190171 | |
| L-Nummer | L01130 110193 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |