3M™ VHB™ Tape GPH-110GF, Grey, 15 mm x 33 m, 1.1 mm

Nr art.: 7100168778
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 72 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 72 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria VHB GPH
Oznaczenie producenta 3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF
Opakowanie luzem
Kolor szare
Temperatura przechowywania od -40 °C
Temperatura przechowywania do 38 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Folia ochronna PE
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Siła klejenia na stali 37 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie 670 N/mm
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 150 stopni
Trwałość od daty produkcji 24 miesiąc
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość 33 m
Szerokość 15 mm
Grubość 1,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100168778
EAN / GTIN 04054596587458
Numer producenta 7100168778
Numer L L01310 1336
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Designed to create durable and reliable bonds for high temperatures and multi material bonding.

Zaleta:

  • Grey, 1.1 mm, acrylic adhesive with a conformable, acrylic foam core
  • Excellent temperature resistance when bonding metal parts prior to heat cured paint processing
  • Strong and durable bonds to a broad range of high-and medium surface-energy substrates like metal, aluminium, ABS, etc.
  • Superior outdoor performance, UV and solvent resistance
  • High aging resistance
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
  • Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials

Zalecenie:

  • Assembly of components before heat curing paint processing like powder coating or liquid painting
  • High operating temperature applications up to 150 °C long term
  • Bond panel to frame
  • Bond stiffener to panel
  • Bond of decorative material, trim, attachments