3M™ VHB™ klæbebånd GPH-110GF, grå, 15 mm x 33 m, 1,1 mm

Art.-nr.: 7100168778
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 72 Styk
  • Bestillingstrin: 72 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100168778
EAN/GTIN 04054596587458
Producentnummer 7100168778
L-nummer L01310 1336

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: grå

Beskrivelse:

Den stærke, hurtige og nemme måde at skabe holdbare og pålidelige bindinger på, idet du eliminerer nitter, skruer, bolte og svejsninger. 3M™ VHB™ GPH-tape GPH-110GF er designet til limning, hvor der er behov for høj temperaturtolerance, herunder applikationer, der gennemgår en pulverlakering eller flydende malingsproces.

Egenskab:

Grå, 1,1 mm, akrylklæbemiddel med formbar akrylskumkerne/// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed
Fremragende temperaturbestandighed til limning før pulverlakering// Umiddelbar brugsbestandighed på grund af trykfølsomt klæbemiddel// Umiddelbar brugsbestandighed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Giver en stærk og holdbar vedhæftning på en række overflader med høj til middelhøj overfladeenergi, f.eks. metal, aluminium, ABS osv.// Næsten usynlig klæbebinding giver et optimeret design// Næsten usynlig klæbebinding giver et optimeret design
Grå, 1,1 mm, høj temperaturbestandig, universel lim med formbar akrylskumkerne, høj initial klæbrighed// Grå, 1,1 mm, høj temperaturbestandig, universel lim med formbar akrylskumkerne, høj initial klæbrighed// Fremragende til udendørs brug, UV- og opløsningsmiddelbestandig
Høj ældningsbestandighed// Kan erstatte konventionelle mekaniske sammenføjningsmetoder (nitter, svejsning, skruer) eller flydende klæbemidler, ingen boring, slibning, skrue, svejsning, efterbehandling og rengøring er nødvendig/// Kan erstatte konventionelle mekaniske sammenføjningsmetoder (nitter, svejsning, skruer) eller flydende klæbemidler, ingen boring, slibning, skrue, svejsning, efterbehandling og rengøring er nødvendig
Høj absorption af dynamiske kræfter, dæmper vibrationer og stød// Høj absorption af dynamiske kræfter, dæmper vibrationer og stød// Sikrer en holdbar forsegling mod vand, fugt og meget mere
Holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Høj absorption af dynamiske belastninger, dæmper vibrationer og stød
Tillader brug af tyndere, lettere og uensartede materialer// Tillader brug af tyndere, lettere og uensartede materialer/// Ingen boring, slibning, maling, skruearbejde, svejsning eller rengøring er nødvendig
Fremragende temperaturbestandighed ved limning af metaldele før termiske hærdningsprocesser// Fremragende temperaturbestandighed ved limning af metaldele før termiske hærdningsprocesser// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og anderledes materialer
Designet til indendørs og udendørs brug

Bemærk:

Til samling af komponenter før påføring af maling ved hjælp af varmehærdning som ved pulverlakering eller flydende maling
Til anvendelser med høje arbejdstemperaturer op til langtids (uger) 150 °C
Til fastgørelse af paneler til rammer
Til fastgørelse af stivere til paneler
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele