{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | VHB GPH | |
| Oznaczenie producenta | VHB™ Klebeband GPH-160GF | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | szare | |
| Temperatura przechowywania od | -40 °C | |
| Temperatura przechowywania do | 38 °C | |
| Magazynowanie | Suchy; Zimny | |
| Okresu składowania | 24 miesiąc | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Folia ochronna PE | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Pianka PE | |
| Masa klejowa | Modyfikowany akrylan | |
| Min. odporność na temperaturę | -40 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 150 stopni | |
| Trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Maskowanie; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 12 mm | |
| Grubość | 1,6 mm |
| Numer artykułu | 7100101043 | |
| EAN / GTIN | 04054596205017 | |
| Numer producenta | 7100101043 | |
| Numer L | L01310 813 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |