3M™ VHB™ Tape GPH-060GF, Grey, 19 mm x 3 m, 0.6 mm

Nr art.: 7100101623
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 48 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria VHB GPH
Oznaczenie producenta VHB™ Klebeband GPH-060GF
Opakowanie luzem
Kolor szare
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Folia ochronna PE
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 150 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość 3 m
Szerokość 19 mm
Grubość 0,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100101623
EAN / GTIN 04054596233775
Numer producenta 7100101623
Numer L L01310 714
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Designed to create durable and reliable bonds for high temperatures and multi material bonding.

Zaleta:

  • Grey, 0.6 mm, acrylic adhesive with a conformable, acrylic foam core
  • Excellent temperature resistance when bonding metal parts prior to heat cured paint processing
  • Strong and durable bonds to a broad range of high-and medium surface-energy substrates like metal, aluminium, ABS, etc.
  • Superior outdoor performance, UV and solvent resistance
  • High aging resistance
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
  • Excellent temperature resistance when bonding metal parts prior to heat cured processing
  • Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials

Zalecenie:

  • Assembly of components before heat curing paint processing like powder coating or liquid painting
  • High operating temperature applications up to 150 °C long term
  • Bond panel to frame
  • Bond stiffener to panel
  • Bond of decorative material, trim, attachments