3M™ VHB™ Tapes GPH-110GF

Réf.: 7100168778
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 72 Pièces
  • Etapes de la commande : 72 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100168778
EAN / GTIN 04054596587458
Réf. fabricant 7100168778
Article hors catalogue L01310 1336

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris

Description:

Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Le ruban 3M™ VHB™ GPH-110GF est conçu pour coller là où une résistance aux températures élevées est nécessaire, y compris pour les applications faisant appel à un procédé de peinture liquide ou poudre.

Caractéristique(s):

Adhésif acrylique gris de 1,1 mm avec noyau en mousse acrylique souple// Adhésion rapide et facile, durabilité puissante et durable// Adhésion rapide et facile, durabilité puissante et durable
Excellente résistance à la température pour le collage avant la peinture en poudre// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression
Assure un collage fort et durable sur une grande variété de surfaces à énergie de surface élevée à moyenne, telles que le métal, l'aluminium, l'ABS, etc.// Un collage quasiment invisible assure un design optimisé// Un collage quasiment invisible assure un design optimisé
Gris, 1,1 mm, haute résistance à la température, adhésif universel avec noyau de mousse acrylique adaptable, forte adhérence initiale// Gris, 1,1 mm, haute résistance à la température, adhésif universel avec noyau de mousse acrylique adaptable, forte adhérence initiale// Excellent pour l'extérieur, résistant aux UV et aux solvants.
Haute résistance au vieillissement// Peut remplacer les méthodes d'assemblage mécaniques conventionnelles (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides, pas de perçage, ponçage, vissage, soudage, post-traitement et nettoyage nécessaires// Peut remplacer les méthodes d'assemblage mécaniques conventionnelles (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides, pas de perçage, ponçage, vissage, soudage, post-traitement et nettoyage nécessaires
Forte absorption des forces dynamiques, agit comme un amortisseur de vibrations et de chocs// Forte absorption des forces dynamiques, agit comme un amortisseur de vibrations et de chocs// Garantit une étanchéité durable à l'eau, à l'humidité et autres.
Etanchéité durable à l'eau, à l'humidité, etc.// Etanchéité durable à l'eau, à l'humidité, etc.// Grande absorption des charges dynamiques, amortit les vibrations et les chocs.
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et de nature différente// Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et de nature différente// Pas besoin de percer, de poncer, de repeindre, de visser, de souder ou de nettoyer après.
Excellente résistance à la température lors de l'assemblage de pièces métalliques avant les processus de durcissement thermique// Excellente résistance à la température lors de l'assemblage de pièces métalliques avant les processus de durcissement thermique// Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et plus variés
Conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Remarque(s):

Pour le montage de composants avant l'application de la peinture par durcissement à la chaleur comme pour le revêtement en poudre ou la peinture liquide.
Pour les applications avec des températures de travail élevées jusqu'à 150 °C à long terme (semaines)
Pour le collage de panneaux sur des cadres
Pour le collage d'éléments de renfort sur des panneaux
Pour le collage de matériel de décoration, de moulures ou d'éléments rapportés