Provedení:
Barva produktu: Šedá
Popis:
Snít, navrhnout, dodat - s naší páskou 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíGPH-110GF máte po boku skutečného všestranného pomocníka. Tato šedá o tloušťce 1,1 mm je vyrobena z univerzálního akrylového lepidla kolem přizpůsobivého pěnového jádra a odolává vysokým teplotám. Je navržen tak, aby vám pomohl snadno a rychle vytvořit silný a odolný trvalý spoj. Viskoelastické vlastnosti umožňují flexibilní použití místo nýtů, svařovaných spojů a šroubů. Tuto pásku používejte na širokou škálu materiálů se střední až vysokou povrchovou energií, a to i při nižších teplotách.
Charakteristika:
Šedá, 1.1 mm, akrylové lepidlo s poddajným jádrem z akrylové pěny/ Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost// Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost
Vynikající teplotní odolnost pro lepení před práškovým povlakem// okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak// okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Zajišťuje pevné a trvanlivé lepení na široké škále povrchů s vysokou až střední povrchovou energií, jako je kov, hliník, ABS atd.// prakticky neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design// prakticky neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
Šedá, 1.1 mm, vysoce teplotně odolné, univerzální lepidlo s přizpůsobivým jádrem z akrylové pěny, vysoká počáteční přilnavost// šedá, 1.1 mm, vysoká teplotní odolnost, univerzální lepidlo s přizpůsobivým jádrem z akrylové pěny, vysoká počáteční přilnavost// vynikající pro venkovní použití, odolné vůči UV záření a rozpouštědlům
Vysoká odolnost vůči stárnutí// může nahradit konvenční mechanické spojovací procesy (nýtování, svařování, šrouby) nebo kapalná lepidla, bez vrtání, broušení, šroubování, svařování, Dodatečné úpravy a čištění // může nahradit konvenční mechanické spojovací procesy (nýtování, svařování, šrouby) nebo tekuté lepidlo, bez vrtání, broušení, šroubování, svařování, Vyžaduje se dodatečné ošetření a čištění
Vysoká absorpce dynamických sil, má vliv tlumení vibrací a nárazů// Vysoká absorpce dynamických sil, má vliv vibrací a tlumení nárazů// zajišťuje trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti a dalším věcem
Trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.// trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.// Vysoká absorpce dynamického zatížení, tlumí vibrace a otřesy
Umožňuje použití ředidel, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití ředidel, lehčích a nerovných materiálů// nevyžaduje vrtání, broušení, přelakování, šroubování, svařování nebo přebroušení
Vynikající teplotní odolnost při spojování kovových dílů před tepelně vytvrzujícími procesy// vynikající teplotní odolnost při spojování kovových dílů před tepelným vytvrzováním// umožňuje použití ředidel, lehčích a různých materiálů
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
Poznámka:
Pro montáž součástí před nanesením barvy pomocí tepelného kalení, jako je práškový povlak nebo tekuté lakování
Pro aplikace s vysokými pracovními teplotami až do 150 °C dlouhodobě (týdny)
Pro lepení panelů na rámy
Pro lepení výztužných prvků k deskám
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů