{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Przezroczysty | Czysta biel | |
| Seria | Scotch® 8241 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8241 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Pakowanie | |
| Właściwości | Odporność na ścieranie | |
| Długość | 66 m | |
| Szerokość | 150 mm | |
| Grubość | 0,046 mm |
| Numer artykułu | 7100160307 | |
| EAN / GTIN | 04054596566255 | |
| Numer producenta | 7100160307 | |
| Numer L | L01130 104821 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |