{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, transparente | Blanco puro | |
| Serie | Scotch® 8241 | |
| Denominación del fabricante | Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8241 | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | Transparente | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Lámina de PET | |
| Intervalo de aplicación | Interior; Sustratos lisos | |
| Aplicación | Embalar; Fijar | |
| Características | Resistente a la abrasión | |
| Longitud | 66 m | |
| Anchura | 150 mm | |
| Espesor | 0,046 mm |
| Número de artículo | 7100160307 | |
| EAN / GTIN | 04054596566255 | |
| Número del fabricante | 7100160307 | |
| Número L | L01130 104821 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |