• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8241, Transparent, 150 mm x 66 m, 0.046 mm

Artikel-Nr.: 7100160307
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, transparent Reinweiß
Serie Scotch® 8241
Herstellerbezeichnung Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8241
Verpackung lose
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PET-Folie
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Fixieren; Verpacken
Eigenschaften abriebsfest
Länge 66 m
Breite 150 mm
Stärke 0,046 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100160307
EAN / GTIN 04054596566255
Herstellernummer 7100160307
L-Nummer L01130 104821
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Description:

Le support film ScotchPro™ transparent résiste à l'abrasion et l'adhésif est spécialement formulé pour offrir une excellente adhésion sur de nombreuses surfaces.

Avantage(s):

  • Multilingue
  • Rouleau de 330 pochettes dimensions intérieures 126mm x 172mm
  • Protège le document et assure le suivi du colis
  • Format feuille A4 pliée en 4

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb