{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, transparent | Alb pur | |
| Serie | Scotch® 8241 | |
| Denumirea producătorului | Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8241 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | Transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PET | |
| Domeniul de aplicare | Interior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Fixare; Pakowanie | |
| Caracteristici | Rezistent la abraziune | |
| Lungime | 66 m | |
| Lăţime | 150 mm | |
| Concentrație | 0,046 mm |
| Cod articol | 7100160307 | |
| EAN / GTIN | 04054596566255 | |
| Număr producător | 7100160307 | |
| L-Număr | L01130 104821 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |