Ochrana dokumentů Scotch® lepicí páska 8241, transparentní, 150 mm x 66 m , 0 046 mm

Artiklové číslo: 7100160307
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Transparentní Čistá bílá
Řada Scotch® 8241
Označení výrobce Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8241
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Balit; Upevnit
Vlastnosti Odolné proti oděru
Délka 66 m
Šířka 150 mm
Tloušťka 0,046 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100160307
EAN / GTIN 04054596566255
Číslo výrobce 7100160307
L-číslo L01130 104821
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná fólie pro ochranu dokumentů při práci. Snižuje riziko chyb, zvyšuje produktivita a přispívá k celkovému zlepšení pracovního prostředí. Průhledný nosič ScotchPro™ je odolný proti oděru. Speciálně vyvinuté lepidlo se vyznačuje vynikající přilnavostí k mnoha různým povrchům.

Výhoda:

  • Jasně oranžový okraj na všech čtyřech stranách a průhledné, nelepivé obdélníkové okno
  • Bezpečně připevněte balicí štítky a další dokumenty k různým kartonům a obalům
  • Chránit dokument a sledovat balíčky