Taśma szlifierska 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U w rolce, 115 mm x 12 m, 120+, 34464

Nr art.: 7100155337
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Szerokość materiału ściernego 115 mm
Długość materiału ściernego 12 000 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Folia
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Oznaczenie producenta 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U
Kolor Fioletowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Rozmiar ziarna (siatka) 120 siateczka
Do materiału Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Mocowanie na rzep; Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100155337
EAN / GTIN 00051131344648
Numer producenta 7100155337
Numer L L01130 111010
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Paski szlifierskie 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U w rolkach nadają się do usuwania lakieru, szlifowania szpachli, szlifowania krawędzi, a nawet do zmatowiania powierzchni lakierów bezbarwnych oraz przygotowywania obszarów przejściowych. Taśmy szlifierskie 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U w rolkach zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić doskonałą wydajność szlifowania oraz długą żywotność podczas tych kluczowych etapów procesu naprawy karoserii. Ich trwałe, trójkątne ziarna ścierne oraz perforacja typu „multihole” zapewniają doskonałe odprowadzanie pyłu, dzięki czemu paski ścierne idealnie nadają się do wielu prac szlifierskich związanych z naprawą samochodów. Produkty ścierne 3M™ Cubitron™ II wyróżniają się naszą technologią precyzyjnych ziaren (PSG), która zapewnia szybsze ścieranie. Rezultat: Materiały ścierne 3M™ Cubitron™ II zapewniają o 30% szybsze ścieranie i o 30% większą trwałość w porównaniu z tradycyjnymi materiałami ściernymi ceramicznymi. Wielootworowe perforacje pasków szlifierskich 3M™ Cubitron™ II Hookit™ w rolkach znacznie zwiększają wydajność szlifowania i wydłużają żywotność. Na papierze ściernym rozmieszczono setki małych otworów w układzie krzyżowym, aby zapewnić skuteczne odsysanie pyłu. Nasza unikalna technologia perforacji ułatwia dobór długości paska do danego zastosowania. Materiały ścierne 3M™ Hookit™ można wygodnie i pewnie mocować na blokach ściernych z rzepem, a także łatwo i bez pozostawiania śladów zdejmować oraz ponownie wykorzystywać przez cały okres użytkowania materiału ściernego.

Zaleta:

  • Wyróżnia się technologią precyzyjnych ziaren 3M™, która dzięki trójkątnym ziarnom ściernym zapewnia co najmniej o 30% szybsze ścieranie oraz większą trwałość w porównaniu z innymi tradycyjnymi materiałami ściernymi ceramicznymi
  • Otwory typu Multihole zapewniają doskonałe odprowadzanie pyłu
  • Materiały ścierne 3M™ Hookit™ z mocowaniem na rzepy zapewniające pewne trzymanie i szybką wymianę
  • Technologia wykrawania umożliwia stosowanie pasków o różnych długościach
  • Bardziej ostre powierzchnie cięcia oznaczają mniejszy wymagany nacisk podczas szlifowania
  • Ziarna ścierne są elektrostatycznie wyrównywane na powierzchni ściernej w celu zapewnienia wydajnego ścierania