{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka brusiva | 115 mm | |
| Délka brusiva | 12 000 mm | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Podklad brusného materiálu | Film | |
| Šablona pro otvory, S odsáváním prachu | Kulaté otvory | |
| Označení výrobce | 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U | |
| Barva | Fialová | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný papír | |
| Velikost jádra (síťovina) | 120 mesh | |
| vhodné pro materiál | Plasty | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | Suchý zip; S odsáváním prachu |
| Katalogové číslo | 7100155337 | |
| EAN / GTIN | 00051131344648 | |
| Číslo výrobce | 7100155337 | |
| L-číslo | L01130 111010 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |