3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U Folha abrasiva em rolo precortada, 115 mm x 12 m, 120+, 34464

Número de artículo: 7100155337
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
  • Pasos del pedido: 3 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Datos técnicos

Anchura del abrasivo 115 mm
Longitud del abrasivo 12.000 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Película
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Denominación del fabricante 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U
Color violeta
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Tamaño de grano (malla) 120 malla
Para material Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Sujeción con adhesivo; Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100155337
EAN / GTIN 00051131344648
Número del fabricante 7100155337
Número L L01130 111010
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la tira abrasiva en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U para eliminar pintura, dar forma a la masilla, realizar un rebordeado fino, la preparación final antes de la imprimación o incluso la eliminación de la estructura superficial de los barnices y la preparación de las zonas de homogeneización. La tira abrasiva en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U se desarrolló para un corte superior y una vida útil prolongada durante las etapas clave de la reparación de carrocerías de automóviles y cascos de embarcaciones. Su grano triangular de larga duración y su patrón multiagujero para una extracción superior del polvo hacen que la tira sea ideal para muchas aplicaciones de lijado en la reparación de carrocería. Los productos abrasivos 3M™ Cubitron™ II cuentan con nuestra tecnología de grano con forma precisa (PSG), que ofrece un corte más rápido. El resultado: los abrasivos 3M™ Cubitron™ II cortan un 30 % más rápido y duran un 30 % más que los abrasivos cerámicos convencionales. El patrón multiagujero de las tiras abrasivas en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ aumenta considerablemente la velocidad de corte y la vida útil del abrasivo. Hemos colocado cientos de pequeños orificios en forma de V para facilitar una extracción de polvo eficiente. Nuestra tecnología exclusiva de troquelado facilita la selección de la longitud de la tira más adecuada a su proyecto. Los abrasivos 3M™ Hookit™ se colocan de forma cómoda y firme mediante tacos de lijado Hookit™, se pueden retirar de forma limpia y sencilla, y se pueden reutilizar varias veces para ampliar la vida útil del abrasivo.

Ventaja:

  • Cuenta con grano PSG 3M™ triangular, que corta al menos un 30 % más rápido y dura como mínimo un 30 % más que otros abrasivos cerámicos convencionales
  • El patrón multiagujero proporciona una extraordinaria extracción del polvo
  • El abrasivo con enganche Hook and Loop 3M™ Hookit™ se adhiere con firmeza y se retira fácilmente para un cambio rápido de los discos
  • La tecnología de troquelado permite su uso en varias longitudes de hoja
  • Gracias a la superficie de corte más afilada se requiere menos presión
  • Los granos están orientados electrostáticamente sobre una superficie abrasiva para ofrecer un corte eficiente