Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 m, 120+, 34464

Réf.: 7100155337
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 unités
  • Etapes de la commande : 3 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur abrasif 115 mm
Longueur abrasif 12 000 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type moyen
Support film
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Référence fabricant 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U
Couleur violet
Unité contenance pièce
Type de produit Papier abrasif
Granulométrie (mesh) 120 mesh
Pour matériau plastiques
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Caractéristiques support auto-agrippant; avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 7100155337
EAN / GTIN 00051131344648
Réf. fabricant 7100155337
Article hors catalogue L01130 111010
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U pour retirer la peinture, façonner le mastic de finition, finir les bordures en biseau, réaliser la préparation finale avant la pose du primaire, ou même éliminer la structure de surface des vernis et préparer les zones de mélange. Le Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U a été développé pour une coupe supérieure et une longue durée de vie pendant les étapes clés de la réparation de carrosseries d'automobiles et de bateaux. Son grain de forme triangulaire durable et son motif multitrous pour une extraction optimale de la poussière font de cette feuille la solution idéale pour de nombreuses applications de ponçage dans le domaine de la réparation de carrosserie. Les produits abrasifs 3M™ Cubitron™ II sont dotés de notre technologie de grains profilés calibrés, ce qui permet d'obtenir une coupe plus rapide. Le résultat ? Les abrasifs 3M™ Cubitron™ II poncent 30 % plus vite et durent jusqu'à 30 % plus longtemps que les abrasifs céramiques traditionnels. Le design multitrous des Rouleaux de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ augmente considérablement la vitesse de coupe et la durée de vie de l'abrasif. Nous avons placé des centaines de petits trous disposés en chevron sur la feuille pour assurer une extraction efficace des poussières. Notre technologie exclusive de prédécoupage « kiss cut » facilite la sélection de la longueur de la coupe la plus adaptée à votre projet. Les abrasifs 3M™ Hookit™ se fixent aisément et fermement sur une cale manuelle auto-agrippante (vendue séparément), peuvent être ôtés proprement et facilement, et peuvent être réutilisés plusieurs fois afin de prolonger la durée de vie de l'abrasif.

Avantage(s):

  • Contient des grains profilés calibrés 3M™, qui sont de forme triangulaire et poncent au moins 30 % plus vite, tout en durant au moins 30 % plus que les autres abrasifs en céramique traditionnels
  • Le design multitrous de nos produits de ponçage optimise l'extraction des poussières
  • L'abrasif à fixation auto-agrippante 3M™ Hookit™ offre un excellent maintien et permet un retrait rapide pour simplifier le changement
  • La technologie de prédécoupage permet d'utiliser plusieurs longueurs de feuille
  • La surface de coupe plus tranchante limite le niveau de pression requis
  • Les grains sont orientés électrostatiquement sur la surface abrasive pour une coupe efficace