• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 115 mm x 12 m, 120+, 34464

Artikel-Nr.: 7100155337
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Breite 115 mm
Schleifmittel Länge 12 000 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Werkzeugaufnahme Klett
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Film
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Herstellerbezeichnung 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U
Farbe violett
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifpapier
Korngröße (Mesh) 120 Mesh
geeignet für Material Kunststoffe
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften Klettaufnahme; mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100155337
EAN / GTIN 00051131344648
Herstellernummer 7100155337
L-Nummer L01130 111010
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle zum Entfernen von Lack, zum Schleifen von Spachtelmasse, zum Schleifen von Randzonen und sogar für den Abtrag der Oberflächenstruktur von Klarlacken und zur Vorbereitung von Übergangsbereichen. Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle wurden so konzipiert, dass sie bei diesen wesentlichen Schritten im Karosseriereparaturprozess einen überragenden Abtrag sowie eine lange Standzeit bieten. Ihr langlebiges, dreieckig geformtes Schleifkorn und die Multihole-Lochung gewährleisten eine überragende Staubabsaugung, sodass sich die Schleifstreifen ideal für zahlreiche Schleifarbeiten bei der Autoreparatur eignen. 3M™ Cubitron™ II Schleifmittelprodukte zeichnen sich durch unsere Präzisionskorntechnologie (PSG) aus, die für einen schnelleren Abtrag sorgt. Das Ergebnis: 3M™ Cubitron™ II Schleifmittel bieten einen 30 % schnelleren Abtrag und eine um 30 % längere Standzeit als herkömmliche Keramikschleifmittel. Die Multihole-Lochung der 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen auf Rolle erhöht die Abtragsrate und Standzeit erheblich. Wir haben Hunderte kleiner Löcher winkelförmig auf dem Schleifpapier angeordnet, um eine effiziente Staubabsaugung zu ermöglichen. Unsere einzigartige Perforationstechnologie erleichtert die Auswahl der Streifenlänge für die jeweilige Anwendung. 3M™ Hookit™ Schleifmittel lassen sich bequem und fest an kletthaftenden Schleifblöcken anbringen, können sauber und einfach entfernt und über die gesamte Standzeit des Schleifmittels wiederverwendet werden.

Vorteil:

  • Zeichnet sich durch die 3M™ Präzisionskorntechnologie aus, die durch die dreieckig geformten Schleifkörner einen mindestens 30 % schnelleren Abtrag und eine um 30 % längere Standzeit als andere herkömmliche Keramikschleifmittel bietet
  • Multihole-Lochung sorgt für exzellente Staubabsaugung
  • 3M™ Hookit™ Schleifmittel mit Klettbefestigung für sicheren Halt und schnellen Wechsel
  • Die Anstanz-Technologie ermöglicht die Verwendung verschiedener Streifenlängen
  • Schärfere Schnittflächen bedeuten weniger erforderlichen Schleifdruck
  • Die Schleifkörner sind für einen effizienten Abtrag elektrostatisch auf der Schleiffläche ausgerichtet