Benzi abrazive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U pe rolă, 115 mm x 12 m, 120+, 34464

Cod articol.: 7100155337
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăți
  • Pași de comandă: 3 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv lățime 115 mm
Material abraziv lungime 12.000 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Film
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Denumirea producătorului 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U
Culoarea violet
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Dimensiunea boabelor (plasă) 120 mesh
Recomandat pentru material Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fixare cu arici; Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 7100155337
EAN / GTIN 00051131344648
Număr producător 7100155337
L-Număr L01130 111010
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați benzile de șlefuit laminate 3M™ Cubitron™ II pentru a îndepărta vopseaua, a măcina umplutura, a măcina zonele marginilor și chiar a îndepărta structura suprafeței straturilor transparente și a pregăti zonele de tranziție. Benzile de șlefuire laminate 3M™ Cubitron™ II sunt concepute pentru a oferi o îndepărtare superioară și durabilitate în timpul acestor pași esențiali în procesul de reparare a corpului. Granulația abrazivă triunghiulară de lungă durată și perforația cu mai multe orificii asigură o aspirare superioară a prafului, ceea ce le face ideale pentru multe lucrări de șlefuire pentru reparații auto. Produsele abrazive 3M™ Cubitron™ II dispun de tehnologia noastră de granule de precizie (PSG) pentru o îndepărtare mai rapidă. Rezultatul: Abrazivii 3M™ Cubitron™ II oferă o îndepărtare cu 30% mai rapidă și o durată de viață cu 30% mai mare decât abrazivii tradiționali ceramici. Perforarea cu mai multe orificii a benzilor de măcinare 3M™ Cubitron™ II Hookit™ pe rolă crește semnificativ rata de îndepărtare și durata de viață. Am aranjat sute de găuri mici la un unghi pe șmirghel pentru a permite extragerea eficientă a prafului. Tehnologia noastră unică de perforare facilitează selectarea lungimii benzii pentru aplicație. Abrazivii 3M™ Hookit™ pot fi atașați în mod convenabil și sigur la blocurile de șlefuire cățărătoare, pot fi îndepărtați curat și ușor și reutilizați pe toată durata de viață a abrazivului.

Avantaj:

  • Dispune de tehnologia 3M™ Precision Grain, care oferă o îndepărtare cu cel puțin 30% mai rapidă și o durată de viață a sculei cu 30% mai mare decât alte abrazive ceramice tradiționale datorită granulelor sale abrazive în formă triunghiulară
  • Perforația cu orificii multiple asigură o extracție excelentă a prafului
  • 3M™ Hookit™ abraziv cu fixare cu scai pentru fixare sigură și schimbare rapidă
  • Tehnologia de perforare permite utilizarea diferitelor lungimi de bandă
  • Suprafețele de tăiere mai ascuțite înseamnă o presiune de șlefuire mai mică
  • Granulele abrazive sunt aliniate electrostatic pe suprafața de măcinare pentru o îndepărtare eficientă