Scotch-Brite™ mini kartáček CB-MB, 100 mm x 100 mm x 19 mm, S MED, P80

Artiklové číslo: 7100139930
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Scotch-Brite™ Minibürste CB-MB
Obsah 3 ks
Tvar kulatá
Průměr 100 mm
Šířka kotouče T 19 mm
Průměr hlavy 100 mm
Délka hlavy 19 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Úhlová bruska
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Chladicí povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100139930
EAN / GTIN 08021684337697
Číslo výrobce 7100139930
L-číslo L01130 111319
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte kombinovaný laminovaný kartáč Scotch-Brite™ pro širokou škálu aplikací, včetně opracování a zpracování dřeva a kovu. Naše kartáče jsou v kombinaci s vysoce výkonnými brusivy 3M podloženy podobnými netkanými tkanými materiály, které poskytují výsledky řezání a broušení v jednom kroku. Brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné produkty pro povrchovou úpravu. Brusiva jsou integrována do vláknové netkané matrice. Kombinace abrazivního a netkaného materiálu vytváří systém broušení a leštění, který dosahuje konstantních výsledků po celou dobu životnosti výrobku. Otevřená netkaná struktura umožňuje chladný řez a je prachotěsná, takže nylonová vlákna si zachovávají svou vysokou odstranění materiálu, protože se nezahltí. Je vhodný pro estetické povrchové výsledky, pro odstraňování vláken ze dřeva a pro hrubování těsnění.

Výhoda:

  • Kombinuje netkanou technologii 3M v kombinaci s vysoce výkonnými brusivy 3M na základně
  • Řezání a broušení v jednom kroku
  • Vysoký výkon pro širokou škálu aplikací, včetně zpracování dřeva a kovu

Doporučení:

  • Použití ve všech estetických dokončovacích aplikacích, vyhlazování dřevěných vláken, demelování dřevěných profilů a drhnutí tmelů