{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 3 buc. | |
| Formă | rotund | |
| Diametru | 100 mm | |
| Lățime disc T | 19 mm | |
| Diametrul capului | 100 mm | |
| Lungime cap | 19 mm | |
| Disc purtător | plastic | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Denumirea producătorului | Scotch-Brite™ Minibürste CB-MB | |
| Culoarea | maro | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit în evantai | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Recomandat pentru material | lemn; oțel | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Acoperire de răcire |
| Cod articol | 7100139930 | |
| EAN / GTIN | 08021684337697 | |
| Număr producător | 7100139930 | |
| L-Număr | L01130 111319 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |