{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Scotch-Brite™ Minibürste CB-MB | |
| Contenido | 3 ud. | |
| Forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 100 mm | |
| Anchura muela T | 19 mm | |
| Diámetro cabeza | 100 mm | |
| Longitud cabezal | 19 mm | |
| Plato portante | plástico | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Grado de finura | medio/a | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Color | marrón | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | |
| Tamaño de grano (malla) | 80 malla | |
| Para material | madera; acero | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Recubrimiento refrigerante |
| Número de artículo | 7100139930 | |
| EAN / GTIN | 08021684337697 | |
| Número del fabricante | 7100139930 | |
| Número L | L01130 111319 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |