{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Scotch-Brite™ Minibürste CB-MB | |
| Inhalt | 3 St. | |
| Form | rund | |
| Durchmesser | 100 mm | |
| Breite Scheibe T | 19 mm | |
| Durchmesser Kopf | 100 mm | |
| Länge Kopf | 19 mm | |
| Trägerteller | Kunststoff | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Farbe | braun | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fächerschleifscheibe | |
| Korngröße (Mesh) | 80 Mesh | |
| geeignet für Material | Holz; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | kühlende Beschichtung |
| Artikelnummer | 7100139930 | |
| EAN / GTIN | 08021684337697 | |
| Herstellernummer | 7100139930 | |
| L-Nummer | L01130 111319 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |